Opvanggordel H500 IS5 2

Artikelnummer: 098183 2
op aanvraag
Op voorraad
56 stuks direct leverbaar
Levertijd ca. 1-2 werkdagen

Levertijden zijn schattingen voor standaardverzending en zijn gebaseerd op de huidige voorraadniveaus, tijd en datum van ontvangst en leveringscapaciteit van de bestelling.

Levertijden zijn niet beschikbaar voor bestellingen van artikelen die door de vervoerder worden verzonden, artikelen die niet op voorraad zijn en artikelen die rechtstreeks bij de fabrikant worden besteld.

Productdetails

Technische gegevens

Fabrikantnummer Opvanggordel H500 - IS5 MB 2LO
Producentgrootte 2
Gewicht 1,17 kg
Producttype Opvanggordel

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 098183 2
EAN/GTIN 3660681064820
Nummer fabrikant 1036103

Omschrijving

Uitvoering:

Elastische DuraFlex® tweepunts-opvanggordel met geventileerd rugkussen en gewricht. Volledig verstelbaar, automatische snelsluitingen. Met bevestigingspunten voor gereedschap.
De nieuw ontwikkelde H500 opvanggordels onderscheiden zich door een anatomisch en ergonomisch gevormde ademende bekleding. De grote bewegingsvrijheid en een groot aantal intelligente functies, verhogen het langdurige welbevinden van de drager. Tot 140 kg.
Opvanggordel H500 IS5 – borstsluiting: Automatische clip. Beengesp: Gesp. Frontoog 2 x gordellus (sternal).

Norm:

EN 361