Laag model schoen zwart/rood SENEX PRO ESD, S3 41

Artikelnummer: 092246 41
op aanvraag
Op voorraad
44 stuks direct leverbaar
Levertijd ca. 1-2 werkdagen

Levertijden zijn schattingen voor standaardverzending en zijn gebaseerd op de huidige voorraadniveaus, tijd en datum van ontvangst en leveringscapaciteit van de bestelling.

Levertijden zijn niet beschikbaar voor bestellingen van artikelen die door de vervoerder worden verzonden, artikelen die niet op voorraad zijn en artikelen die rechtstreeks bij de fabrikant worden besteld.

  • Veiligheidsklasse: S3
  • Materiaal teenbeschermkap: Composiet
  • Doorloopzekerheid: Textiel
  • Norm: Inlegzoolvoorziening typegoedgekeurd volgens DGUV regel 191
  • elektrostatische eigenschap: EGB/ESD

Productdetails

Technische gegevens

Serie SENEX
Geslacht Heren
Veiligheidsklasse S3
Materiaal teenbeschermkap Composiet
Doorloopzekerheid Textiel
Norm Inlegzoolvoorziening typegoedgekeurd volgens DGUV regel 191
elektrostatische eigenschap EGB/ESD
EU-schoenmaat 41
Kleur zwart/rood
Bovenmateriaal Cordura®
Materiaal loopzool TPU/PU
zonder metaal en leer uitgevoerd ja
geschikt voor orthopedische inlegzolen ja
met reflecterend materiaal (goede zichtbaarheid) ja
Producttype Laag model veiligheidsschoen

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 092246 41
EAN/GTIN 4030839254974
Nummer fabrikant 726771-41

Omschrijving

Uitvoering:

Veiligheidsschoen uit de TRAINERS-serie.
  • Ademende textielvoering.
  • Inlegzool voor het hele schoenoppervlak ESD PRO black.
  • TPU/PU-zool TRAINERS, antislip.
  • TPU-bovenkant ter bescherming van het bovenmateriaal.
  • Zonder metaal en leer uitgevoerd.
  • Veiligheidsreflectoren.
  • ESD-uitrusting.

Veiligheidsschoen van slijtvast, vuil- en waterafstotend Cordura® materiaal.
  • Bijzonder gemakkelijk te onderhouden en snel drogend.
  • Zonder metaal en leer.
  • Gering gewicht zorgt voor een uitstekend draagcomfort.
  • Bovenmateriaal van waterafstotende microvezel Fashmo™ en waterafstotend textielmateriaal CORDURA®. Water- en vuilafstotend, scheur- en slijtvast, ademend.
  • Gesloten, gevoerde tong.

Norm:

EN ISO 20345:2011 S3 SRC
Inlegzoolvoorziening typegoedgekeurd volgens DGUV regel 191.

Tip:

Voorraadartikel in de EU-maten 39 – 46, bestelbaar in de EU-maten 38 – 47.
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
    EU-schoenmaat Prijs per stuk incl. BTW
    Direct kopen

    Meld u aan bij uw account

    Bent u een nieuwe klant?

    Inhoud winkelwagen

    Naar de winkelwagen
    Naar de winkelwagen