Werkbank-handveger Poly-Kokos® 420 mm

Artikelnummer: 087553 420
op aanvraag
Op voorraad
1.111 stuks direct leverbaar
Levertijd ca. 1-2 werkdagen

Levertijden zijn schattingen voor standaardverzending en zijn gebaseerd op de huidige voorraadniveaus, tijd en datum van ontvangst en leveringscapaciteit van de bestelling.

Levertijden zijn niet beschikbaar voor bestellingen van artikelen die door de vervoerder worden verzonden, artikelen die niet op voorraad zijn en artikelen die rechtstreeks bij de fabrikant worden besteld.

Productdetails

Technische gegevens

Basisdeellengte totaal 420 mm
Indeling Poly-Kokos®
Producttype Handveger

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 087553 420
EAN/GTIN 4250560507532
Nummer fabrikant 00212700

Omschrijving

Uitvoering:

Recht houten lichaam met steel met afgeronde zijden. Borsteldeel ca. 150×40 mm, hoogte borsteldeel 70/60 mm.