Werkbank-handveger Poly-Kokos® 280 mm

Artikelnummer: 087553 280
op aanvraag
Op voorraad
1.862 stuks direct leverbaar
Levertijd ca. 1-2 werkdagen

Levertijden zijn schattingen voor standaardverzending en zijn gebaseerd op de huidige voorraadniveaus, tijd en datum van ontvangst en leveringscapaciteit van de bestelling.

Levertijden zijn niet beschikbaar voor bestellingen van artikelen die door de vervoerder worden verzonden, artikelen die niet op voorraad zijn en artikelen die rechtstreeks bij de fabrikant worden besteld.

Offertes

Set met prijsvoordeel

Productdetails

Technische gegevens

Basisdeellengte totaal 280 mm
Indeling Poly-Kokos®
Producttype Handveger

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 087553 280
EAN/GTIN 4250560507761
Nummer fabrikant 10210000

Omschrijving

Uitvoering:

Recht houten lichaam met steel met afgeronde zijden. Borsteldeel ca. 150×40 mm, hoogte borsteldeel 70/60 mm.