Cepillo para banco de trabajo Poly-Kokos®, Longitud: 420mm

Número de artículo: 087553 420
Precio por 1 unidad
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
a petición
En stock
1.045 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

Longitud (mm) Precio por 1 unidad (incl. IVA)

Disponibilidad

Añadir a la lista de deseos

Compartir producto

O copiar este enlace

Ofertas

Detalles de producto

Datos técnicos

Longitud 420 mm
Material cuerpo madera
Longitud dotación filamentos 150 mm
Anchura dotación filamentos 40 mm
Colocación Poly-Kokos®
Forma filamentos Completamente filamentada
Color filamentos natural
Cantos mango Forma redondeada
Tipo de producto Escoba manual
Forma forma recta
Con agujero para colgar sí
Contenido pieza única

Identificación y clasificación

Número de artículo 087553 420
EAN / GTIN 4250560507532
Número del fabricante 212700
Fabricante/responsable NÖLLE Profi-Brush Bürsten- und Pinseltechnik e.K., Simonshöfchen 57, 42327 Wuppertal, Deutschland, www.noelle-profi-brush.de

Descripción

Ejecución:

Cuerpo de madera recto con bordes de mango redondeados. Guarnición aprox. 150 × 40 mm, altura de guarnición 70 / 60 mm.