Draadinserts, set 100-delig M5

Artikelnummer: 082818 M5
Prijs instellen 100 Stuk (0,52 € / 1 Stuk)
op aanvraag
Op voorraad
15 stuks direct leverbaar
Levertijd ca. 1-2 werkdagen

Levertijden zijn schattingen voor standaardverzending en zijn gebaseerd op de huidige voorraadniveaus, tijd en datum van ontvangst en leveringscapaciteit van de bestelling.

Levertijden zijn niet beschikbaar voor bestellingen van artikelen die door de vervoerder worden verzonden, artikelen die niet op voorraad zijn en artikelen die rechtstreeks bij de fabrikant worden besteld.

Productdetails

Technische gegevens

Draadsoort M5
Draaddiepte max. 1,5×D
Draadspoed 0,8
Setinhoud 100
Producttype Draadinzet

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 082818 M5
EAN/GTIN 4250361212055
Nummer fabrikant 41300050075/11

Omschrijving

Uitvoering:

metrische draadinserts van roestvrij, veerachtig gevormd edelstaaldraad. Winding na winding vrij doorlopend, de meenemertap wordt na het inbouwen op de kerf (gewenste breekplaats) gescheiden. Geoptimaliseerde uitvoering met nieuw invoergebied, dat het mogelijk maakt om de insert als een bout te plaatsen en erin te draaien.
hoogvaste, vrij doorlopende HeliCoil®plus draadinserts van edelstaal met hoge slijtvastheid, geringe schroefdraadwrijving in nauwe toleranties, hoge oppervlaktekwaliteit en corrosie- en warmtebestendigheid. De flexibele uitvoering maakt een gelijkmatige verdeling van last en spanning mogelijk en leidt daardoor tot duurzame schroefverbindingen van de beste kwaliteit voor alle belastingen (statisch, dynamisch) met een ideale krachtoverbrenging. Ongecompliceerde, snelle montage, er ontstaat een gekalibreerde, aan beide zijden te gebruiken binnendraad.

Toepassing:

voor een efficiënte reparatie van beschadigde of versleten schroefdraad en als constructie-element voor draadbepantsering bij het gebruik van materialen met een geringe schaarbestendigheid (bijv. aluminium, aluminium-magnesium-legeringen).

Tip:

Zelfborgende inserts en andere afmetingen op aanvraag leverbaar.
  • Geschikte penkalibers voor draadcontrole zie nr. 486000 e.v.
  • Zelfborgende inserts, andere afmetingen en UNC-/UNF-draadinserts zijn op aanvraag leverbaar.

Downloads en documenten

Geschikte producten

Reserveonderdelen
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
    Draadsoort / -grootte Prijs per stuk incl. BTW
    Direct kopen

    Meld u aan bij uw account

    Bent u een nieuwe klant?

    Inhoud winkelwagen

    Naar de winkelwagen
    Naar de winkelwagen