Meetklok, ø 58mm, aflezing 0.10mm, 10mm

Artikelnummer: 0700102
op aanvraag
Leverbaar in > 8 weken
{0} stuks direct leverbaar
Let op de langere levertijd en beperkt advies:
Doordat het niet tot ons hoofdassortiment behoort en daardoor niet bij ons op voorraad is, bestellen wij dit artikel voor u rechtstreeks bij de fabrikant. Info

Productdetails

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 0700102
EAN/GTIN 4029713219956
Nummer fabrikant 0700102

Omschrijving

Omschrijving:

Meetklok met metalen kast. Meetbereik 10mm, schaalwaarde 0.1mm, 1 handomwenteling = 10mm. Buitenste ring Ø 58mm. De meetpen is gemaakt van roestvrij staal. Klemschacht Ø 8mm h 6, verwisselbare sondepunt M 2,5mm. Individueel verpakt geleverd