Sierra de tracción con afilado en cruz 265 mm

Número de artículo: 581726 265
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
En stock
32 piezas en stock

Detalles de producto

Datos técnicos

Modelo diente Afilado en cruz
Dientes por pulgada 16
Recubrimiento Fluorinas
Grosor de la hoja 0.6 mm
Longitud hoja 265 mm
Tipo de producto Sierra tracción

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 581726 265
EAN / GTIN 4975364112538
Número del fabricante JPR265FBR

Descripción

Ejecución:

Recubrimiento de flúor para aserrado de marcha suave y para evitar la adhesión de resina.
Con afilado en cruz, para conseguir superficies de corte limpias con un rendimiento de corte elevado. Grosor de hoja 0,6 mm.

Aplicación:

Para cortes rápidos, estrechos, en madera seca, plástico, melamina, pladur, etc.