{{ name }}
Número de artículo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código del artículo:
EAN / GTIN:
Número del fabricante:
Medio abrasivo | Corindón de circonio (ZA) | |
Símbolo de medio abrasivo | ZA | |
Tamaño de grano | 80 | |
Proporción de hierro, azufre y cloro | < 0,1 % | |
Descripción de la forma | oblicuo | |
⌀ de muela | 125 mm | |
⌀ de perforación | 22.23 mm | |
Optimizado para material de trabajo | INOX; Acero | |
Velocidad circunf. máxima | 80 m/s | |
Tipo de producto | Muela abrasiva a láminas |
Número de artículo | 565265 80 | |
EAN / GTIN | 4062406162436 |
This article |
Recommendations |
||
---|---|---|---|
Muela abrasiva a láminas long life ZA cónico 80
a petición
En stock
2,719 piezas en stock
|
a petición
En stock
6,839 piezas en stock
|
a petición
En stock
504 piezas en stock
|
|
⌀ de perforación | 22.23 | 22.23 | 22.23 |
Proporción de hierro, azufre y cloro | < 0,1 | < 0,1 | < 0,1 |
Velocidad circunf. máxima | 80 | 80 | 80 |
Optimizado para material de trabajo | INOX ;Acero | INOX ;Acero | INOX ;Acero |
⌀ de muela | 125 | 125 | 125 |
Símbolo de medio abrasivo | ZA | ZA | ZA |
Tipo de producto | Muela abrasiva a láminas | Muela abrasiva a láminas | Muela abrasiva a láminas |