Plaquita de fresado de radio completo 1,5 mm

Número de artículo: 217298 1,5
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos

Precios de la escala:

  • de 1Unidad
    US $ 139.83 / Unidad
  • de 3Unidad
    US $ 116.52 / Unidad
a petición
En stock
34 piezas en stock

Detalles de producto

Datos técnicos

Clase HB7720
Radio R 1.5 mm
⌀ exterior D 26 mm
Profundidad máxima de corte Smáx. 6.2 mm
Tipo P26
Número de filos Z 6
Tipo de producto Inserto de corte para fresado circular

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 217298 1,5
EAN / GTIN 4045197707093

Tablas de Aplicación

Aluminio, plásticos
N
500
Aluminio (que produce virutas cortas)
N
400
Aluminio > 10 % Si
N
250
Acero < 500 N/mm²
P
250
Acero < 750 N/mm²
P
180
Acero < 900 N/mm²
P
120
Acero < 1100 N/mm²
P
120
Acero < 1400 N/mm²
P
100
Acero < 55 HRC
H
60
Acero < 60 HRC
H
45
Acero < 65 HRC
H
35
Acero < 67 HRC
H
30
INOX < 900 N/mm²
M
120
INOX > 900 N/mm²
M
120
Ti > 850 N/mm²
S
80
GG(G)
K
180
Uni
 
húmedo máximo
 
seco