Fresas de MDI HPC 10M mm

Número de artículo: 203014 10M
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
En stock
669 piezas en stock
  • Material de corte: MDI
  • Norma: Norma de fábrica
  • Tipo: N
  • Tolerancia ⌀ nominal: f8
  • Número de dientes Z: 4

Detalles de producto

Datos técnicos

⌀ de corte DC 10 mm
Recubrimiento TiSi
Material de corte MDI
Norma Norma de fábrica
Tipo N
Tolerancia ⌀ nominal f8
Número de dientes Z 4
Ángulo de hélice 35 grados
Características ángulo espiral desigual
División de los cortes desigual
Dirección de aproximación Horizontal, inclinado y vertical
Anchura de ataque ae en la operación de fresado Ranura completa profundidad de corte 1×D; 0,3×D al contornear
Mango DIN 6535 HB con h6
Refrigeración interior no
Estrategia de arranque de virutas HPC
Longitud de filo Lc 30 mm
Voladizo L1 incl. cuello 38 mm
⌀ de cuello D1 9.7 mm
Longitud total L 80 mm
⌀ de mango Ds 10 mm
Anchura del chaflán angular con 45 ° 0.2 mm
Ángulo del chaflán angular 45 grados
Avance fz para fresado de ranuras en INOX > 900 N/mm2 0.04 mm
Avance fz para contornear en INOX > 900 N/mm2 0.045 mm
anillo de color azul
Tipo de producto Fresa angular

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 203014 10M
EAN / GTIN 4045197655226

Tablas de Aplicación

Acero < 500 N/mm²
P
240
Acero < 750 N/mm²
P
220
Acero < 900 N/mm²
P
180
Acero < 1100 N/mm²
P
180
Acero < 1400 N/mm²
P
150
TOOLOX 33
H
115
TOOLOX 44
H
80
INOX < 900 N/mm²
M
90
INOX > 900 N/mm²
M
80
Uni
 
húmedo máximo
 
húmedo mínimo
 
seco
 
Aire
 

Descripción

Ejecución:

Recubrimiento de TiSi especial.

Nota:

¡NUEVA GENERACIÓN DISPONIBLE!
Los productos sucesores recomendados son n.º 203013, 203015, 203021 y 203027.
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
    ⌀ f8 DC (mm) precio unitario incly. IVA
    Compra directa

    Inicia sesión en tu cuenta

    ¿Es usted un nuevo cliente?

    Cesta de la compra

    Finalizar compra
    Finalizar compra