Carro de taller: el armario móvil con cajones para sus herramientas profesionales
Cada vez más a menudo los armarios de herramientas convencionales se reemplazan por los carros de taller móviles. Las ventajas son evidentes: gracias a la unidad móvil todos los utensilios y las herramientas siempre están a mano. Además, un carro de taller facilita la organización y la limpeiza de sus instalaciones. Si necesita equipar su carro de taller con las herramientas para tenerlo todo colocado en su sitio desde el principio. Pero posiblemente su mayor ventaja es su extraordinaria versatilidad - gracias al amplio surtido de accesorios, el carro de taller se puede equipar de manera individual. De este modo un carro de taller se puede convertir en una mini-oficina con la alimentación eléctrica e iluminación o un banco de trabajo perfectamente equipado con un tablero robusto (p.ej. de bambú o de chapa de acero).
Un carro de taller adecuado para cada aplicación
Los carros de taller son muy versátiles, aparte están disponibles en cualquier medida y ejecución. Aquí os presentamos los más importantes:
Los carros de taller estrechos (profundidad hasta 380 mm)
El banco de taller telescópico es especialmente móvil: se puede emplear para las actividades relacionadas con el montaje ya que cabe perfectamente en una furgoneta. In situ se deja desplazar comodamente con la ayuda de mango-tirador plegable. Además se dispone de una ejecución estrecha con los cajones/compartimientos extraíbles por ambos lados.
Carro de taller con profundidad hasta 500 mm
En la comparación con la ejecución estrecha, este carro se destaca por la eleveda capacidad de carga de sus cajones. Los cajones son 100% extraíbles, también disponibles como la ejecución con extracción bilateral.
Banco de trabajo rodante
Un banco de trabajo para montaje con los cajones de extracción completa es especialmente ancho y proporciona unas condiciones de trabajo más confortables. Las estanterías son intercambiables y se fijan con la ayuda de un tornillo. La pared perforada u otro accesorio complementario hace del armario móvil con cajones tanto un espacio de almacenaje como un banco de trabajo.
Un carro de taller perfecto: lo que tiene que tener en cuenta
Para que su carro de taller le haga ilusión más tiempo, a la hora de comprar hay que tener en cuenta varios criterios.
El tamaño importa: elija el tamaño adecuado
Los carros de taller están disponibles en muchos tamaños. El tamaño para cual usted se decida depende de cómo quiera utilizarlo. Tiene a su disposición un amplio abanico de modelos para elegir: desde un carro pequeño y maniobrable con 5 cajones hasta una ejecución amplia con 10 cajones. Los acabados también importan. Por jemplo, las superficies delicadas y las piezas de trabajo en la ejecución Premium GARANT GridLIne del carro de taller y del banco de trabajo están protegidos contra daños por colisiones gracias a los parachoques de plástico.
Fíjese en la calidad
Un carro de taller de calidad tiene que aguantar el manejo de cada día y ser resistente. Las diferencias en calidad de acabados son especialmente evidentes en las siguientes características funcionales.
Material
Chapa de acero con recubrimiento de polvo no es simplemente robusto, sino también aguanta bien los golpes y empujones de cada día sin dejar los arañazos u otros daños en la superficie. El carro de taller ToolCar y el banco de trabajo ToolTruck se destacan por la calidad Premium de sus acabados, ya que los partes frontales de sus cajones y las barras están adicionalmente provistos con parachoques.
Cajones
Las preguntas pueden ayudar a la hora de elegir un producto adecuado.
- ¿Cómo es la capacidad de carga? - Los carros de alta calidad tienen la capacidad de carga hasta 40 kg.
- ¿Los cajones tienen los acabados lisos o pueden haber los espacios que tienden a acumular la suciedad?
- ¿Los cajones son de la extracción completa?
- ¿Están provistos del bloqueo contravuelco y rodamientos de bolas para que no haya atascamientos? ¿Dispone de cierre automático con amortiguación para un cierre silencioso y seguro? La calidad se aprecia en el uso diario.
Las ruedas
Las ruedas de carros de taller tienen que ser siempre maniobrables no importa cómo está de lleno el carro. Las ruedas orientables de goma con bolas de rodamientos proporcionan un mayor confort. Las ruedas grandes se desplazan con mayor facilidad que unas ruedas pequeñas en una superficie desigual o con obstáculos. Dos ruedas orientables con bloqueo previenen el movimiento accidental.
Accesorios
Los carros de montage de mayor calidad se hacen configurar individualmente. Las opciones varian desde los cajones cerrables con llave y los compartimientos para el Lap-Top hasta los paneles perforadas con iluminación. Un carro de herramientas así se convierte en protagonista de su taller, ya que lo podéis configurar según sus necesidades.
¿Qué carro de taller es el adecuado para mi? - Aquí encontrará las opciones más importantes:
Neben Werkstattwagen gehören zu einer Betriebseinrichtung auch los sistemas de puestos de trabajo, armarios de herramientas, sistemas de salida de mercancías, carros transportadores, técnica de almacenaje, técnica ambiental, técnica de ascensión y las oficinas denaves y contenedores. Conozca más sobre la ergonomía en el puesto de trabajo y la metodología 5S. Pinche aquí para ir a la página de resumen.
Haga la mejor elección con nuestro asesoramiento competente
Nuestros técnicos competentes de mobiliario industrial adaptan los carros de taller a sus necesidades para que sea su mejor inversión y todo un acierto de compra. Los asesores están a su disposición en persona, a través del correo electrónico o por teléfono.