Palpador de MD Longitud de brazo palpador 17,4 mm 2 mm

Número de artículo: 436283 2
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
En stock
213 piezas en stock

Detalles de producto

Datos técnicos

Rosca de conexión M1,7
⌀ bola de medición 2 mm
Longitud de palpador L 20.9 mm
Tipo de producto Palpador de medición

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 436283 2
EAN / GTIN 2050001058447
Número del fabricante 103006

Descripción

Idóneo para:

Instrumentos de medición de palanca sensitiva Mitutoyo, rosca de conexión M1,7 (indicación de longitud desde el centro de la esfera hasta el tope en la rosca).

Idóneo para:

N.º 436261; n.º 436276 tam. 0,8/39; n.º 436271