Ejecución:
Dimensiones según DIN EN ISO 463, edición junio de 2006. Relojes comparadores de precisión con protección contra los golpes. Mango de ⌀ 8 mm h6, templado y rectificado. Esfera giratoria a posición cero de las agujas a través del anillo exterior. Anillo exterior con dos marcas de tolerancia ajustables. Aguja central para lectura de 1/100 mm, aguja pequeña de la escala contigua para lectura de 1 mm.
Protección contra golpes gracias al casquillo de cremallera. Modelo de metal integral con cristal de reloj de plástico.
Partes opcionales: