• Costes de envío no incluidos. Solicite su oferta personalizada.

Carro para botellas de acero 51101

Número de artículo: 919901 51101
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
Disponible en 3-4 semanas
0 piezas en stock

Detalles de producto

Datos técnicos

Cantidad de frascos 1
⌀ botella de acero 204 mm - 229 mm
Altura 1,240 mm
Anchura 500 mm
⌀ rueda 250 mm
Capacidad de carga 100 kg
Peso 12.5 kg
Tipo de producto Carro para botellas de acero

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 919901 51101
EAN / GTIN 4017976010632

Descripción

Ejecución:

Bastidor tubular soldado, ruedas con neumáticos de caucho macizo, cubo con rodamiento de rodillos. Mangos de seguridad de plástico. Sujeción firme de las botellas de acero gracias a las cadenas de seguridad que se pueden enganchar.
Para 1 botella de acero de 20, 40 o 50 litros de contenido, ⌀ 204 - 229 mm. Borde por tres lados en las palas.

Lacado:

Azul brillante RAL 5007 con recubrimiento de polvo.