Perno angular 14 mm

Número de artículo: 759815 14
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
En stock
181 piezas en stock

Detalles de producto

Datos técnicos

⌀ de mango 14 mm
Longitudes laterales lado largo 400 mm
Longitudes laterales lado corto 120 mm
Longitud cono 70 mm
⌀ de puntas 6 mm
Peso 0.5 kg
Tipo de producto Palanca normal

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 759815 14
EAN / GTIN 4049002024306
Número del fabricante R278 014 2

Descripción

Ejecución:

De acero de herramientas redondo especial, templado, curvado 90°, extremos de trabajo cónicos bonificados, lacados.