Lámpara frontal LED con batería H5R-CORE

Número de artículo: 081479 H5R-CORE
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
En stock
413 piezas en stock
  • Clase de protección IP: IP 67

Detalles de producto

Datos técnicos

Quality Dress H5R Core
Clase de protección IP IP 67
Corriente de alumbrado 400 lm
Corriente de alumbrado nivel 2 15 lm
Corriente de alumbrado Boost 500 lm
Duración ilumin. 2 h
Duración de la iluminación nivel 2 50 h
Suministro de energía a batería
Cantidad de baterías contenidas 1
Tipo batería Ion de litio
⌀ del cabezal 32 mm
Peso 167 g
Tipo de producto Lámpara frontal

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 081479 H5R-CORE
EAN / GTIN 4058205020879
Número del fabricante 502121

Descripción

Ejecución:

Lámpara frontal LED de alta potencia para el uso profesional.
  • Cabezal girable y función de enfoque en continuo.
  • Funcionamiento intuitivo y atenuación continua.
  • Cinta para la cabeza intercambiable y lavable.
  • Ledlenser Connecting System como interfaz uniforme permite un acoplamiento sencillo con una amplia gama de accesorios.

Función:

IP67: Existe protección contra la inmersión temporal en agua y contra la penetración de polvo (estanco al polvo), así como protección completa contra el contacto.