Lámpara de trabajo W6R-WORK

Número de artículo: 081229 W6R-WORK
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
En stock
1 piezas en stock
  • Clase de protección IP: IP 54

Detalles de producto

Datos técnicos

Clase de protección IP IP 54
Zona ATEX ninguno
Quality Dress W6R Work
Corriente de alumbrado 220 lm - 600 lm
Duración ilumin. 2 h - 6 h
Suministro de energía a batería
Bombilla Módulo LED
Valor CRI 80
Temperatura de color 6,000 k - 7,500 k
Cantidad de baterías contenidas 1
Tipo batería Ion de litio
Capacidad de la batería 2.5 Ah
Tensión de batería 3.7 V
Longitud total 143 mm
Anchura total 31 mm
Peso 180 g
Tipo de producto Lámpara de trabajo

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 081229 W6R-WORK
EAN / GTIN 4058205030533
Número del fabricante 502736

Descripción

Ejecución:

Robusta, flexible, versátil: la Ledlenser W6R Work demuestra su eficacia cuando las cosas se ponen difíciles, por ejemplo, en conductos de cables o compartimentos de motor. Además de la fijación flexible mediante soporte, imán o gancho, la lámpara de trabajo compacta destaca por su cabezal abatible y giratorio que ilumina incluso los lugares más estrechos. El patrón de luz típico de Ledlenser garantiza precisión, ya sea para grandes áreas o zonas específicas. La potente batería se puede recargar con USB-C. Otras características inteligentes incluyen la superficie estriada para un agarre fuerte, el práctico bloqueo de transporte y la función de advertencia de batería baja.
  • Lámpara de trabajo flexible con dos fuentes de luz para una iluminación amplia o puntual.
  • Cabezal de lámpara plegable (180°) y giratorio (270°) para iluminar áreas de trabajo estrechas.
  • Carcasa de plástico robusta con una estructura superficial antideslizante.
  • Montaje flexible con soporte, imán y gancho metálico plegable.
  • Eficiente batería de iones de litio, fácilmente recargable con USB-C, con batería e indicador de nivel de carga.
  • Función:

    IP54: Existe protección contra salpicaduras de agua desde todas las direcciones y contra depósitos de polvo en el interior (protección contra el polvo), así como contra el contacto completo.