Stalčių įdėklas su įrankių laikikliais SK30

Prekės Nr.: 970705 SK30
reikia užklausti
Yra sandėlyje
3 vnt. yra sandėlyje

Produkto detalės

Techniniai duomenys

Stalčių naudingasis gylis G 26×24
Aukštis be įrankių laikiklių 80 mm
Angų įrankiams sudėti skaičius 64
Atstumas tarp ašių A 78 mm
tinka stalčiams, kurių naudingasis plotis G 26
tinka stalčiams, kurių naudingasis gylis G 24
Produkto rūšis Stalčiaus įdėklas

Identifikavimo numeriai ir klasifikacijos

Produkto numeris 970705 SK30
EAN / GTIN 4062406180577

Aprašymas

Modelis:

Plieninės skardos laikikliai su plastikinėmis angomis įrankiams įstatyti.

Paskirtis:

Skirti įdėti į stalčius.

Spalva:

Antracito spalvos RAL 7016 dengtas milteliniu būdu (kitoks dažymas nesiūlomas).

Pastaba:

VDI20 angos tinka ir Trumpf štancavimo štampams.
HSK kataloginiai dydžiai tinka įrankių angoms, kurių forma A ir C, apie kitas formas žr. lentelę.

Atsisiuntimai ir dokumentai

Tinkami produktai

Atsarginės dalys
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
    Įrankių kotams Vnt. kaina su PVM
    Tiesioginis pirkimas

    Prisijunkite prie savo paskyros

    Į prekių krepšelį