Padėklas vežimėliui 452 mm

Prekės Nr.: 970170 452
reikia užklausti
Yra sandėlyje
2 vnt. yra sandėlyje

Produkto detalės

Techniniai duomenys

Aukštis 50 mm
Plotis 452 mm
Gylis 305 mm
Paskirtis CNC transportavimo vežimėlis
Produkto rūšis Lentyna

Identifikavimo numeriai ir klasifikacijos

Produkto numeris 970170 452
EAN / GTIN 4045197489814

Aprašymas

Modelis:

Iš plieninės skardos, įkabinti į transportavimo vežimėlį Nr. 970011; 970016.

Tinka:

Plotis 452 mm transportavimo vežimėliui Nr. 970011; 970016 dyd. 425/A.
Plotis 627 mm vežimėliui Nr. 970011; 970016 dyd. 627/A ir 627/B.

Spalva:

Antracito pilkos spalvos RAL 7016 dengtas milteliniu būdu (negalima niekaip kitaip lakuoti).