Skečiamosios vienpusės kopėčios 4

Prekės Nr.: 966500 4
reikia užklausti
Tiekimo terminas 2-3 savaitės
0 vnt. yra sandėlyje
  • Lipimo įrangos keliamoji galia: 150

Produkto detalės

Techniniai duomenys

Lipimo įrangos keliamoji galia 150 kg
Ilgis I 1,54 m
Kopėčių ilgis 1,54 m
Darbinis aukštis apie 3 m
Platformos aukštis 0,93 m
apatinis išorinis plotis 0,49 m
Skersinių aukštis 50 mm
Laiptelis pakopa
Prieinamumas vienpus.
Svoris 5,8 kg
Produkto rūšis Išskečiamos kopėčios

Identifikavimo numeriai ir klasifikacijos

Produkto numeris 966500 4
EAN / GTIN 4045197741592

Aprašymas

Modelis:

Pakopos ir skersiniai iš aliuminio su pritvirtintomis pakopų- skersinių jungtimis, 4-gubas aliuminio kopėčių lankstas ir 80 mm gylio, rifliuotos pakopos. Stovi užtikrintai dėl kūgiškos konstrukcijos, neslidžios kopėčių kojos, rifliuota platforma. Kopėčių posvyris 20°. Atstumas tarp pakopų 235 mm.

Standartas:

Pagal DIN EN 131.