Izvedba:
Gazišta i profili od aluminija s čvrsto fiksiranim spojevima, četverostruki spoj aluminijske strukture zakovicama te rebrasta gazišta dubine 80 mm. Izuzetna stabilnost zbog konusnog dizajna, protuklizne kapice na nogama ljestva te rebraste platforme velike površine. Nagib ljestava 20°. Razmak gazišta 235 mm.
Standard:
Prema DIN EN 131.
Warning:
Namjenska upotreba- Provjerite ljestve nakon isporuke.
- Prije svake upotrebe vizualno provjerite jesu li ljestve oštećene i osigurajte sigurnu upotrebu.
- Ljestve čvrsto držite pri penjanju i spuštanju.
- Držite se za ljestve tijekom rada ili poduzmite druge sigurnosne mjere ako to nije moguće.
- Prilikom transporta ljestava, spriječite oštećenja, npr. užetom i osigurajte da je pravilno pričvršćeno.
- Uvjerite se da su ljestve prikladne za određenu upotrebu.
- U kontekstu profesionalne upotrebe potrebno je provesti procjenu rizika uzimajući u obzir zakonske propise u zemlji upotrebe.
- Kada postavljate ljestve, budite svjesni opasnosti od sudara, npr. s pješacima, vozilima ili vratima.
- Zaključajte vrata (ali ne i izlaze za slučaj opasnosti) i prozore u radnom prostoru ako je moguće.
- Koristite nevodljive ljestve za neizbježne radove pod električnim naponom.
- Vodite računa o vjetru kada se koristi na otvorenom.
- Ako se ljestve isporučuju sa stabilizirajućim nosačima i te nosače treba postaviti prije prve upotrebe, to mora biti naznačeno na ljestvama i u uputama za upotrebu.
- Ljestve koristiti samo s umetnutom zaštitom od širenja.
Nepropisna upotreba
- Ne postavljajte ljestve na onečišćeno tlo.
- Nemojte se penjati ili silaziti s ljestava okrenutim licem prema ljestvama.
- Izbjegavajte radove koji uzrokuju bočno opterećenje na ljestvama, npr. bočno bušenje kroz čvrste materijale.
- Tijekom upotrebe ne nosite opremu koja je teška ili glomazna.
- Nemojte se penjati uz ljestve s neprikladnom obućom.
- Ne koristite ljestve ako imate fizička ograničenja.
- Određena zdravstvena stanja, lijekovi, zlouporaba alkohola ili droga mogu predstavljati rizik za sigurnost pri korištenju ljestava.
- Ne zadržavajte se na ljestvama predugo bez redovitih pauza (umor je rizik). Ne koristiti ako su onečišćene, npr. mokrom bojom, prljavštinom ili snijegom.
- Ne koristite ljestve na otvorenom u nepovoljnim vremenskim uvjetima, npr. jak vjetar.
- Nemojte koristiti ljestve kao most.
- Nemojte mijenjati konstrukciju ljestava.
- Nemojte pomicati ljestve dok stojite na njima.
- Stojeće ljestve se ne smiju koristiti kao prislonjene ljestve osim ako nisu namijenjene za tu svrhu.
- Horizontalne površine koje nalikuju, ali nisu dizajnirane da budu platforma za stojeće ljestve (npr. plastična radna ladica) moraju biti jasno označene na površini (ako to zahtijeva dizajn).