Atraminė taburetė, PU putplastis su ratukais

Prekės Nr.: 965420
reikia užklausti
Papildomas likučių pristatymas
0 vnt. yra sandėlyje
  • Kėdės keliamoji galia: 120

Produkto detalės

Techniniai duomenys

Kėdės keliamoji galia 120 kg
Sėdynės plotis 340 mm
Sėdynės gylis 300 mm
Nugaros atramos aukštis 190 mm
Sukryžiuotų atraminių kojų ⌀ 580 mm
Aukščio reguliavimo būdas Aukščio reguliavimo svirtis
Aukščio reguliatorius Pneumatinis amortizatorius
Aukščio reguliavimo ribos 450 mm - 650 mm
Leistinoji apkrova 120 kg
Sėdynės medžiaga Poliuretano putos
Kryžminės kojos medžiaga Aliuminis, poliruotas
Sėdynės medžiagos spalva juoda
Kryžminė koja Ratukų rinkinys
su atrama nugarai taip
Stovas 5 dalių kryžminė koja
Ratukai ratukai su fiksatoriais kietoms grindims, priklausomai nuo svorio
Norma DIN 68877
Produkto rūšis Meistro kėdė

Identifikavimo numeriai ir klasifikacijos

Produkto numeris 965420
EAN / GTIN 4016849432878
Gamintojo numeris 9408-2000-521

Aprašymas

Modelis:

Aliumininės sukryžiuotos penkios kojelės (⌀ 600 mm). Aukštis reguliuojamas pneumatiniu amortizatoriumi palaipsniui. Sėdimoji dalis iš minkštos SoftTouch PU putos, banguoto profilio. Minkšta ir patogu sėdėti, banguoto profilio dėka gali cirkuliuoti oras (komfortiška). Ergonomiška nugaros atrama (Aukštis 190mm) leidžia išlaikyti taisyklingą sėdėjimo padėtį. PU puta, minkšta, patogu, plaunama.

Paskirtis:

Idealus sėdėjimui ir stovėjimui skirtos kėdės derinys. Sėdimoms arba stovimoms darbo vietoms arba abiems vienu metu.
Darbinės taburetės versija su ratukais kietoms grindims.

Standartas:

DIN 68877

Atsisiuntimai ir dokumentai

Tinkami produktai

Priedai

Atsarginės dalys