Grindų kilimėlis 100X135 cm

Prekės Nr.: 964450 100X135
(317,78 € / 1 Square metre)
reikia užklausti
Yra sandėlyje
76 vnt. yra sandėlyje
Pristatymas
Pristatymas

Didelių gabaritų prekių galutines pristatymo išlaidas apskaičiuos mūsų darbuotojai. Šios išlaidos priklauso nuo svorio, dydžio ir pristatymo būdo. Galutinė suma gali skirtis nuo tos, kuri nurodoma užsakymo patvirtinimo el. laiške.

  • Patogus stovėjimas: Nuovargio prevencija; Izoliavimas (terminis); Izoliavimas (terminis)
  • Apsauga nuo smūgių: Grindys
  • Medžiagos savybės: atsparus tepalams; sunkiai užsidega
  • elektrostatinė savybė: EGB/ESD

Produkto detalės

Techniniai duomenys

Patogus stovėjimas Nuovargio prevencija; Izoliavimas (terminis); Izoliavimas (terminis)
Apsauga nuo smūgių Grindys
Medžiagos savybės atsparus tepalams; sunkiai užsidega
elektrostatinė savybė EGB/ESD
Ilgis 135 cm
Plotis 100 cm
Storis 16 mm
Kietis pagal šorą 55
Medžiaga Nitrilo kaučiukas (NBR)
Spalva tamsiai pilkas, taškuotas
Priešgaisrinės apsaugos klasė Bfl-s1
Svoris 20 kg
Produkto rūšis Darbo vietos kilimėlis

Identifikavimo numeriai ir klasifikacijos

Produkto numeris 964450 100X135
EAN / GTIN 4067263476771

Aprašymas

Modelis:

Pramoniniai darbo vietos kilimėliai vidutinėms ir didelėms apkrovoms. Ergonomiškas guminis kilimėlis tinkamas vaikščiojimui per sausą ir šlapią dangą bei stovimoms darbo vietoms. Kilimėlio paviršius turi optimaliai suderintą apsisukimo tašką, gerai priglunda prie grindų ir neslysta. Iš visų pusių nuožulniai nupjauti kraštai, todėl patogu prieiti. Labai lengvai valomas paviršius su šviesą atspindinčiomis savybėmis.
Atsparus alyvai grindų kilimėlis atitinka priešgaisrinę klasę BFL-S1.
Dėl gumos mišinio elastingumo savybių ir specialios formos šis kilimėlis ypač gerai amortizuoja, patogus vaikščioti ir saugo nuo šalčio. Patvarus kilimėlis, tinkamas darbui keliomis pamainomis.
Įžemintas, paviršiaus varža mažesnė kaip 107 Ω. Kilimėlis pažymėtas ESD saugos etikete.

Standartas:

DIN EN 61340-4-1

Tiekiama:

Kilimėlis su ESD įžeminimo jungtimi (galima pasirinkti įžeminimo jungties angos vietą, jungtis montuojama savarankiškai).