Easyfix veržliarakčių laikiklis 9,5 mm

Prekės Nr.: 955700 9,5
reikia užklausti
Yra sandėlyje
653 vnt. yra sandėlyje

Produkto detalės

Techniniai duomenys

Serija Easyfix
Laikiklio plotis 9,5 mm
Laikiklių skaičius 2
raktų dydžiui 6 mm - 9 mm
Pagrindo plokštės medžiaga Iš plastiko
Kablio medžiaga Iš plastiko
Pagrindo plokštės rūšis dvigubas
Produkto rūšis Veržliarakčių laikiklis

Identifikavimo numeriai ir klasifikacijos

Produkto numeris 955700 9,5
EAN / GTIN 4062406197674

Aprašymas

Modelis:

Apžvalgus atsuktuvų sandėliavimas. Rakto dydį per angas galima matyti iškart.
Paprasta užkabinti ant perforuotos sienelės viena ranka, nenaudojant jokių įrankių. Laikosi tvirtai net neprisukus, todėl visiškai nesubraižoma perforuota sienelė.

Tinka:

Sienelės perforuotos □ 9×9 mm kas 37 mm.

Tiekiama:

Tinkamos pagrindo plokštės.