{{ name }}
Prekės Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Prekės numeris:
EAN / GTIN:
Gamintojo numeris:
medžiagos storis | 1 mm | |
Serija | Workstation | |
Ilgis | 920 mm | |
Gylis | 120 mm | |
Šviestuvo ilgis | 850 mm | |
Šviestuvo gylis | 30 mm | |
Įvesties kištuko tipas | GST kištukų sistema | |
Nominalioji įtampa | 250 V | |
Naudojama galia | 27 W | |
Įjungimo ir išjungimo mygtukas | ne | |
Šviesos srautas | 1 890 lm | |
Apšvietimo spalvinė temperatūra | 4 000 K | |
tinka modeliui | 1000 | |
LED technologija | taip | |
Neakinanti ir nemirguliuojanti | taip | |
Svoris | 3 kg | |
Maitinimas | Maitinimo šaltinis | |
Produkto rūšis | Tvirtinamas šviestuvas |
Produkto numeris | 928600 1000 | |
EAN / GTIN | 4062406117443 |