Multikomfort pasukama rankena ekranams 1

Prekės Nr.: 928290 1
reikia užklausti
Yra sandėlyje
61 vnt. yra sandėlyje

Produkto detalės

Techniniai duomenys

Sukiojamo laikiklio siekis 314 mm
Pakreipimo ribos 180 laipsniai
pasukimo kampas 75 laipsniai
Leistinoji apkrova 2 kg - 7 kg
Produkto rūšis Monitoriaus/klaviatūros laikiklis

Identifikavimo numeriai ir klasifikacijos

Produkto numeris 928290 1
EAN / GTIN 4009729071878
Gamintojo numeris 990+1079+001 CLU SW HG

Aprašymas

Modelis:

Erdvinė ekrano pasukama rankena, pagaminta iš aliuminio ir plastiko, su slėgine spyruokle, kad monitorius būtų patogus, ergonomiškas. Pasukimo sritis horizontali (180 laipsnių) ir vertikali (75 laipsniai), ekranas pasviręs. Galima pasukti ekraną horizontaliai.
Tvirtinimui prie perforuotų sienelių ar Multifix bėgelio. Lengva prisukti monitorių naudojant viena ranka valdomą QuickRelease. Kabelio kreipimas per plastikinį dangtelį.

Paskirtis:

Plokšti ekranai su standartiniu 75/100 tvirtinimo elementu, nuo 2 iki 7 kg.

Atsisiuntimai ir dokumentai

Tinkami produktai

Priedai