Multimedia universalus sukiojamas laikiklis 1

Prekės Nr.: 928270 1
reikia užklausti
Yra sandėlyje
189 vnt. yra sandėlyje

Produkto detalės

Techniniai duomenys

Montavimo aukštis 170 mm
Sukiojamo laikiklio siekis 256 mm
Lankstų skaičius 1
Leistinoji apkrova 10 kg
Produkto rūšis Monitoriaus/klaviatūros laikiklis

Identifikavimo numeriai ir klasifikacijos

Produkto numeris 928270 1
EAN / GTIN 4009729061497
Gamintojo numeris 962+0119+003

Aprašymas

Modelis:

Lengvai reguliuojamas sukiojamas laikiklis iš aukštos kokybės anoduoto aliuminio, milteliais dengto plieno ir plastiko. Tvirtinimui prie perforuotų sienelių arba rėmų. Lengva prisukti monitorių naudojant viena ranka valdomą QuickRelease. Su kabelių laikikliu patogiam laidų išvedžiojimui.

Paskirtis:

Plokšti ekranai su tvirtinimo elementais 75/100 iki 24 colių.

Atsisiuntimai ir dokumentai

Tinkami produktai

Priedai