Galinė sienelė / lentyna vienos dalies 1500 mm

Prekės Nr.: 927140 1500
reikia užklausti
Yra sandėlyje
225 vnt. yra sandėlyje
Standartinės konfigūracijos paprastai pristatomos greičiau.
  • Lentynos keliamoji galia / maksimali lentynų apkrova per visą plotą (metalas): 100
  • Spalvos pasirinkimas: RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003

Produkto detalės

Techniniai duomenys

medžiagos storis 1 mm
Lentynos keliamoji galia / maksimali lentynų apkrova per visą plotą (metalas) 100 kg
Spalvos pasirinkimas RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Plotis 1 400 mm
Gylis 300 mm
Keliamoji galia pagal plotą 100 kg
Lentyna Multifunktion
Svoris 5,1 kg
Produkto rūšis Lentyna

Identifikavimo numeriai ir klasifikacijos

Produkto numeris 927140 1500
EAN / GTIN 4062406107895

Aprašymas

Modelis:

Galinė sienelė arba apatinė lentyna išlankstyta iš lakštinio plieno. Montavimui tarp 2 kojelės dalių. Konstrukcija panaši į galinę sienelę užtikrina regėjimo apsaugą ir stabilumą. Apkrovos paskirstymas ties nurodytais plotais susijęs su apatine lentyna.

Tinka:

Kojelių dalis žr. Nr. 927000.

Tiekiama:

Su tvirtinimo priemonėmis.

Spalva:

Šviesiai pilkos spalvos RAL 7035, dažyta milteliniu būdu.

Pastaba:

Norėdami naudoti visą darbastalio gylį kaip lentyną, turi būti įrengta dviejų dalių lentyna. Tvirtinant apatinę lentyną be galinės sienelės reikia papildomai pritvirtinti kampo aptaisus Nr. 927122. Tvirtinant su galine sienele kampo aptaisų nereikia.
Netinka Ready-to-go darbastaliams.

Atsisiuntimai ir dokumentai

Tinkami produktai

Priedai