Darbastalis su tamsiai pilka plastikine danga (Eluplan) 2000 mm

Prekės Nr.: 926241 2000
(286,00 € / 1 Square metre)
reikia užklausti
Yra sandėlyje
147 vnt. yra sandėlyje
Pristatymas
Pristatymas

Didelių gabaritų prekių galutines pristatymo išlaidas apskaičiuos mūsų darbuotojai. Šios išlaidos priklauso nuo svorio, dydžio ir pristatymo būdo. Galutinė suma gali skirtis nuo tos, kuri nurodoma užsakymo patvirtinimo el. laiške.

Produkto detalės

Techniniai duomenys

Ilgis 2 000 mm
Gylis 750 mm
Storis 50 mm
Stalviršio medžiaga ST medienos pagrindas su Eluplan plastiko danga
Stalviršio danga Eluplan (plastikas), (linoleumo danga)
Dangos storis 2 mm
Stalviršio paviršius Antistatinė danga, atspari trinčiai, vidutinio kietumo, neatspari šviesai
Stalviršio paviršiaus spalva tamsiai pilka
ABS apvadas 3 mm
Svoris 38 kg
Produkto rūšis Darbastalio stalviršis

Identifikavimo numeriai ir klasifikacijos

Produkto numeris 926241 2000
EAN / GTIN 4062406106539

Aprašymas

Modelis:

Plokštės gylis – 750 mm, storis – 50 mm: plokštės apačioje yra kiaurymių, skirtų tvirtinti stalčių korpusus ir kojas / apatines dalis (Vario atskirus komponentus).
Darbastalis montavimo, tikrinimo ir laboratorijos darbo vietoms. Paviršius iš visada antistatinės, labai atsparios braižymui, vidutinio kietumo dangos, 2 mm storio. Vidurinis sluoksnis iš ST medienos pagrindo ir priešpriešinis traukimas užtikrina, kad darbastalis nesideformuos. Kraštai su šviesiai pilku, 3 mm storio ABS apvadu. Eluplan plokštės yra labai atsparios alyvai, tepalams, silpnoms rūgštims ir šarmams. (Tačiau jie kenkia paviršiaus išvaizdai).

Pastaba:

Eluplan plastikinė danga neatspari šviesai, spalvos pasikeitimai dėl tiesioginių saulės ar šviesos spindulių nėra pagrindas pretenzijoms.

Atsisiuntimai ir dokumentai

Tinkami produktai

Priedai