{{ name }}
Prekės Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Prekės numeris:
EAN / GTIN:
Gamintojo numeris:
Ilgis | 1 250 mm | |
Gylis | 750 mm | |
Storis | 50 mm | |
Stalviršio medžiaga | ST medienos pagrindas su Eluplan plastiko danga | |
Stalviršio danga | Eluplan (plastikas), (linoleumo danga) | |
Dangos storis | 2 mm | |
Stalviršio paviršius | Antistatinė danga, atspari trinčiai, vidutinio kietumo, neatspari šviesai | |
Stalviršio paviršiaus spalva | tamsiai pilka | |
ABS apvadas | 3 mm | |
Svoris | 24,1 kg | |
Produkto rūšis | Darbastalio stalviršis |
Produkto numeris | 926241 1250 | |
EAN / GTIN | 4062406106546 |