50 mm storio stalviršio iš suklijuotų buko kaladėlių 2000 mm

Prekės Nr.: 926041 2000
(378,67 € / 1 Square metre)
reikia užklausti
Yra sandėlyje
21 vnt. yra sandėlyje
Pristatymas
Pristatymas

Didelių gabaritų prekių galutines pristatymo išlaidas apskaičiuos mūsų darbuotojai. Šios išlaidos priklauso nuo svorio, dydžio ir pristatymo būdo. Galutinė suma gali skirtis nuo tos, kuri nurodoma užsakymo patvirtinimo el. laiške.

Produkto detalės

Techniniai duomenys

Ilgis 2 000 mm
Gylis 750 mm
Storis 50 mm
Stalviršio medžiaga Buko mediena suklijuota iš kaladėlių
Stalviršio danga lakuota bespalviu laku
Produkto rūšis Darbastalio stalviršis

Identifikavimo numeriai ir klasifikacijos

Produkto numeris 926041 2000
EAN / GTIN 4062406102302

Aprašymas

Modelis:

Plokštės gylis – 750 mm, storis – 50 mm: plokštės apačioje yra kiaurymių, skirtų tvirtinti stalčių korpusus ir kojas / apatines dalis (Vario atskirus komponentus).

Pastaba:

Specialūs dydžiai užsakomi atskirai. Didžiausia ištisinė plokštė gali būti iki 3000 mm ilgio ir 1000 mm pločio.

Atsisiuntimai ir dokumentai

Tinkami produktai

Priedai