50 mm storio stalviršis iš šachmatine tvarka suklijuoto bambuko 1000 mm

Prekės Nr.: 926001 1000
(273,33 € / 1 Square metre)
reikia užklausti
Yra sandėlyje
79 vnt. yra sandėlyje
Pristatymas
Pristatymas

Didelių gabaritų prekių galutines pristatymo išlaidas apskaičiuos mūsų darbuotojai. Šios išlaidos priklauso nuo svorio, dydžio ir pristatymo būdo. Galutinė suma gali skirtis nuo tos, kuri nurodoma užsakymo patvirtinimo el. laiške.

Produkto detalės

Techniniai duomenys

Ilgis 1 000 mm
Gylis 750 mm
Storis 50 mm
Stalviršio medžiaga Bambukas
Stalviršio danga šlifuotos, alyvuotos taip, kad nepaliktų žymių
Produkto rūšis Darbastalio stalviršis

Identifikavimo numeriai ir klasifikacijos

Produkto numeris 926001 1000
EAN / GTIN 4062406215392

Aprašymas

Modelis:

Plokštės gylis – 750 mm, storis – 50 mm: plokštės apačioje yra kiaurymių, skirtų tvirtinti stalčių korpusus ir kojas / apatines dalis (Vario atskirus komponentus).

Atsisiuntimai ir dokumentai

Tinkami produktai

Priedai