Įleista rankena 379-010-2 be apyraktės

Prekės Nr.: 914180
reikia užklausti
Yra sandėlyje
29 vnt. yra sandėlyje

Produkto detalės

Techniniai duomenys

darbo vietos įrangai, gaminamai nuo 2000-ųjų vidurio
darbo vietos įrangai, gamintai iki 2008-ųjų vidurio
Rankenos medžiaga Iš plastiko
Rankenos spalva antracitinė
Tinka 95 prekių grupės spintos su varstomomis durimis
tinka užrakinti vietoje skirta 1 taško ir 3 taškų užraktams
Užrakto liežuvėlio (spintos užrakto) plotis 22 mm
Užrakto liežuvėlio (spintos užrakto) ilgis 68 mm
Centrinio užrakto liežuvėlio plotis 16 mm
Centrinio užrakto liežuvėlio ilgis 55 mm
Rakinamosios svirties kelias 90 laipsniai
Apyraktę galima tiesiog įkišti taip
Apyraktę galima pakeisti taip
Galima įstatyti HO rakinamos įrangos apyraktę taip
Tiekiama be apyraktės taip
Produkto rūšis Rankena

Identifikavimo numeriai ir klasifikacijos

Produkto numeris 914180
EAN / GTIN 2050000977589
Gamintojo numeris 501257 637790 0001

Aprašymas

Modelis:

Užrakto liežuvėlis užrakinimui 1 arba 3 taškuose, 68 mm ilgio,
55 / 22 mm pločio, užrakinimo svirties eiga 90°.

Tinka:

Spintos Nr. 947300 − 947805 (su varstomomis durimis), prie staklių pristatomos spintos durys Nr. 2950 ir visos 95 skyriaus spintos su stumdomomis durimis. Išimtis: netinka stalčiams ir kompiuterių spintų ekranų korpusams Nr. 951100951635, (įvorė Nr. 914203) ir 95 skyriaus spintos su stumdomomis durimis (padėklo rankena Nr. 914170).

Tiekiama:

Įleista rankena su užrakto liežuvėliu. Dėmesio: į šias rankenas apyraktės įmontuojamos tiesiogiai, be papildomos spynos įvorės.