Vieno poliaus fazės indikatorius 3 mm

Prekės Nr.: 665050 3
reikia užklausti
Yra sandėlyje
1 554 vnt. yra sandėlyje

Pasiūlymai

Rinkinys už geresnę kainą

Produkto detalės

Techniniai duomenys

Ašmenų plotis 3 mm
Geležtės ilgis 60 mm
visas ilgis 145 mm
Bandymo sritis 120 V - 250 V
Perdavos profilis Plokščias atsuktuvas
spaustukas taip
Produkto rūšis Įtampos indikatorius

Identifikavimo numeriai ir klasifikacijos

Produkto numeris 665050 3
EAN / GTIN 4016133452001

Aprašymas

Modelis:

Plastikinė rankena su izoliuota atsuktuvo geležte ir spaustuku.
Paprasta konstrukcija, 3,5 dydžio be spaustuko. Bandymo sritis 120 − 250 V.

Pastaba:

Šie įtampos matuokliai atitinka saugos reikalavimus pagal VDE 0680/6. Todėl negalima pakeisti signalinių lempučių.