Liestukas su apvaliu rubino antgaliu keramikinis ilgis 50 mm 6 mm

Prekės Nr.: 494234 6
reikia užklausti
Yra sandėlyje
273 vnt. yra sandėlyje

Produkto detalės

Techniniai duomenys

Ilgis I 50 mm
efektyvus matavimo ilgis 38,5 mm
Rutulio ⌀ D 6 mm
Koto ⌀ S 4,5 mm
Prijungimo sriegis M4
Viršūnės medžiaga Rubinas
Koto medžiaga Keramika
Svoris 4,8 g
Produkto rūšis Antgaliai

Identifikavimo numeriai ir klasifikacijos

Produkto numeris 494234 6
EAN / GTIN 2050001740571

Aprašymas

Modelis:

Keičiami liestukai matavimo prietaisams ir staklėms iš keramikos su M4 prijungimo sriegiu.

Pastaba:

Kitų matmenų keičiami liestukai ir koto modeliai tiekiami pagal užsakymą.

Atsisiuntimai ir dokumentai

Tinkami produktai

Atsarginės dalys