Švaistiklių kakliukų gulsčiukas 60X40 mm

Prekės Nr.: 469400 60X40

Pridėti paslaugą:

  • Paslaugų pridėjimas galimas tik su JavaScript. Prašome kreiptis į savo konsultantą.
  • 4,45 € /vnt.
    Pastaba:

    Šrifto dydžio įskaitomumui įtakos gali turėti simbolių skaičius.

    Apdorojimo laikas apie 1-3 darbo dienos
  • 67,40 € /vnt.
reikia užklausti
Yra sandėlyje
70 vnt. yra sandėlyje
  • Norma: DIN 877
  • Pakuotė: tvirta dėžė

Produkto detalės

Techniniai duomenys

Norma DIN 877
Padalos vertė, kai akutė išilgai 0,1 mm/m
Padalos vertė, kai akutė skersai 0,8 mm/m
Pado ilgis 60 mm
Pado plotis 40 mm
Pakuotė tvirta dėžė
Produkto rūšis Gulsčiukas

Identifikavimo numeriai ir klasifikacijos

Produkto numeris 469400 60X40
EAN / GTIN 4045197207241

Aprašymas

Modelis:

Tvirtas korpusas iš aukštos kokybės specialaus lydinio, padengtas atspariu smūgiams laku. Nušlifuotas dugnas su išilgine ir skersine prizme. Išilginė ir skersinė akutė iš stiklo.

Paskirtis:

Pagrindinė paskirtis alkūniniams velenams ir švaistiklių kakliukams varikliuose išlygiuoti.