Ruletė neslystančiu korpusu tvirta 2 m

Prekės Nr.: 462330 2
(5,43 € / 1 Metre)

Pridėti paslaugą:

  • Paslaugų pridėjimas galimas tik su JavaScript. Prašome kreiptis į savo konsultantą.
  • 4,45 € /vnt.
    Pastaba:

    Šrifto dydžio įskaitomumui įtakos gali turėti simbolių skaičius.

    Apdorojimo laikas apie 1-3 darbo dienos
  • 12,30 € /vnt.
reikia užklausti
Yra sandėlyje
189 vnt. yra sandėlyje

Produkto detalės

Techniniai duomenys

Norma EG II
Juostos ilgis 2 m
Juostos plotis 13 mm
Korpuso ilgis 53 mm
Korpuso plotis 21 mm
Korpuso aukštis 49 mm
Produkto rūšis Ruletė / metras / liniuotė

Identifikavimo numeriai ir klasifikacijos

Produkto numeris 462330 2
EAN / GTIN 4975364029164

Aprašymas

Modelis:

  • Matavimo juosta itin atspari lenkimui.
  • Patvarus plastikinis korpusas su nuimamu diržo segtuku.
  • Automatinis juostos suvyniojimas ir sustabdymas.
  • Smūgių slopinimas susivyniojimo metu.
  • Reguliuojamas galinis kabliukas.
  • Matavimo juosta su geltonais, juodais / raudonais užrašais ir akriline danga, atsparia trynimui.
  • Patvari spyruoklė iš aukštos kokybės plieno.
  • Papildomai su guma dengtu korpusu.
  • Užrašai abiejose matavimo juostos pusėse.