Ruletė tvirta 3 m

Prekės Nr.: 462300 3
(3,47 € / 1 Metre)
Ar norite užsisakyti daugiau nei vieną prekę? Norėdami greitai įvesti

Pridėti paslaugą:

  • Paslaugų pridėjimas galimas tik su JavaScript. Prašome kreiptis į savo konsultantą.
  • 4,45 € /vnt.
    Pastaba:

    Šrifto dydžio įskaitomumui įtakos gali turėti simbolių skaičius.

    Apdorojimo laikas apie 1-3 darbo dienos
  • 32,00 € /vnt.
reikia užklausti
Yra sandėlyje
1 965 vnt. yra sandėlyje

Produkto detalės

Techniniai duomenys

Norma EG II
Juostos ilgis 3 m
Juostos plotis 16 mm
Korpuso ilgis 63 mm
Korpuso plotis 25 mm
Korpuso aukštis 59 mm
Produkto rūšis Ruletė / metras / liniuotė

Identifikavimo numeriai ir klasifikacijos

Produkto numeris 462300 3
EAN / GTIN 4975364029072

Aprašymas

Modelis:

  • Matavimo juosta itin atspari lenkimui.
  • Patvarus plastikinis korpusas su nuimamu diržo segtuku.
  • Automatinis juostos suvyniojimas ir sustabdymas.
  • Smūgių slopinimas susivyniojimo metu.
  • Slankus slystamasis kabliukas gale.
  • Matavimo juosta su geltonais, juodais / raudonais užrašais ir akriline danga, atsparia trynimui.
  • Patvari spyruoklė iš aukštos kokybės plieno.
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
    Juostos ilgis (m) Vnt. kaina su PVM
    Tiesioginis pirkimas

    Prisijunkite prie savo paskyros

    Į prekių krepšelį