Plieninė liniuotė, nerūdijanti 300 mm

Prekės Nr.: 461770 300
(16,67 € / 1 Metre)

Pridėti paslaugą:

  • Paslaugų pridėjimas galimas tik su JavaScript. Prašome kreiptis į savo konsultantą.
  • 4,45 € /vnt.
    Pastaba:

    Šrifto dydžio įskaitomumui įtakos gali turėti simbolių skaičius.

    Apdorojimo laikas apie 1-3 darbo dienos
  • 30,30 € /vnt.
reikia užklausti
Yra sandėlyje
870 vnt. yra sandėlyje
  • Norma: EG I
  • Medžiaga: Nerūdijantis plienas, INOX

Produkto detalės

Techniniai duomenys

Norma EG I
Medžiaga Nerūdijantis plienas, INOX
Ilgis 300 mm
Skerspjūvio plotis 13 mm
Skerspjūvio storis 0,5 mm
Produkto rūšis Liniuotė

Identifikavimo numeriai ir klasifikacijos

Produkto numeris 461770 300
EAN / GTIN 4045197949059

Aprašymas

Modelis:

nerūdijančiojo spyruoklių plieno. Tikslios ir aiškios padalos su matiniu paviršiumi. Didžiausias tikslumas ir aiškiai matoma skalė. Viršutinė skalė su ½ mm padalomis, o apatinė – su 1 mm padalomis.