Precizinė plieninė liniuotė nerūdijanti, matinė 300 mm

Prekės Nr.: 461600 300
(32,17 € / 1 Metre)
Ar norite užsisakyti daugiau nei vieną prekę? Norėdami greitai įvesti

Pridėti paslaugą:

  • Paslaugų pridėjimas galimas tik su JavaScript. Prašome kreiptis į savo konsultantą.
  • 4,45 € /vnt.
    Pastaba:

    Šrifto dydžio įskaitomumui įtakos gali turėti simbolių skaičius.

    Apdorojimo laikas apie 1-3 darbo dienos
  • 49,40 € /vnt.
reikia užklausti
Yra sandėlyje
1 314 vnt. yra sandėlyje
  • Norma: EG II
  • Medžiaga: Nerūdijantis plienas, INOX

Produkto detalės

Techniniai duomenys

Norma EG II
Leistina paklaida 0,4 mm
Medžiaga Nerūdijantis plienas, INOX
Ilgis 300 mm
Skerspjūvio plotis 30 mm
Skerspjūvio storis 1 mm
Produkto rūšis Liniuotė

Identifikavimo numeriai ir klasifikacijos

Produkto numeris 461600 300
EAN / GTIN 4045197234797

Aprašymas

Modelis:

nerūdijančiojo specialaus spyruoklių plieno su šlifuotomis matavimo briaunomis. Platus modelis. Viršutinė ir apatinė skalės su mm padalomis. Puikiai įskaitoma dėl matinio paviršiaus ir aiškių padalų.
Padalos išdegintos elektrolitiniu būdu. Paviršius matinis, chromuotas.
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
    Ilgis (mm) Vnt. kaina su PVM
    Tiesioginis pirkimas

    Prisijunkite prie savo paskyros

    Į prekių krepšelį