Atraminis kampainis nerūdijantis, tikslumo klasė 1 250X165 mm

Prekės Nr.: 451040 250X165

Pridėti paslaugą:

  • Paslaugų pridėjimas galimas tik su JavaScript. Prašome kreiptis į savo konsultantą.
  • 4,45 € /vnt.
    Pastaba:

    Šrifto dydžio įskaitomumui įtakos gali turėti simbolių skaičius.

    Apdorojimo laikas apie 1-3 darbo dienos
  • 43,90 € /vnt.
  • 27,30 € /vnt.
reikia užklausti
Yra sandėlyje
313 vnt. yra sandėlyje
  • Norma: DIN 875
  • Medžiaga: Nerūdijantis plienas, INOX
  • visos dalys: grūdintas
  • Pakuotė: tvirta dėžė

Produkto detalės

Techniniai duomenys

Norma DIN 875
Kojelės ilgis 250×165 mm
Tikslumas 1
Status kampas 0,023 mm
Kojelės skerspjūvis 35×7 mm
Medžiaga Nerūdijantis plienas, INOX
visos dalys grūdintas
Pakuotė tvirta dėžė
Produkto rūšis Atraminis kampainis

Identifikavimo numeriai ir klasifikacijos

Produkto numeris 451040 250X165
EAN / GTIN 4045197444219

Aprašymas

Modelis:

Viršutinės briaunos ir plokštumos tiksliai nušlifuotos. Kontrolinės plokštumos tiksliai nušlifuotos. Kampainis iš nerūdijančiojo plieno, grūdintas ir atleistas.
Transportavimui atspari apsauginė pakuotė.

Paskirtis:

Kontrolei ir tiksliems darbams.

Tikslumas:

DIN 875 / 1 − kampo tolerancija, pvz. dydžiui 100×70 = 0,015 mm.

Atsisiuntimai ir dokumentai

Tinkami produktai

Atsarginės dalys
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
    Kojelės ilgis (mm) Vnt. kaina su PVM
    Tiesioginis pirkimas

    Prisijunkite prie savo paskyros

    Į prekių krepšelį