Skaitmeninis aukščio matavimo ir ženklinimo prietaisas su duomenų išvado įrenginiu 300 mm

Prekės Nr.: 445136 300

Pridėti paslaugą:

  • Paslaugų pridėjimas galimas tik su JavaScript. Prašome kreiptis į savo konsultantą.
  • 37,40 € /vnt.
  • 4,45 € /vnt.
    Pastaba:

    Šrifto dydžio įskaitomumui įtakos gali turėti simbolių skaičius.

    Apdorojimo laikas apie 1-3 darbo dienos
  • 61,00 € /vnt.
reikia užklausti
Yra sandėlyje
24 vnt. yra sandėlyje
  • Norma: Gamykliniai standartai
  • Sąsaja: USB sąsaja; USB sąsaja
  • Matavimo verčių fiksavimas: vienkartinis nulinio taško nustatymas

Produkto detalės

Techniniai duomenys

Norma Gamykliniai standartai
Įmontuotų baterijų Nr. 081560 357
Ženklinimo aukštis 300 mm
Padalos vertė 0,01 mm
Skaitmenų aukštis 12 mm
Leistina paklaida 0,03 mm
Sąsaja USB sąsaja; USB sąsaja
Maitinimas Baterijos
Baterijų kiekis 1
Matavimo liniuotės skerspjūvis 35×12 mm
Matavimo verčių fiksavimas vienkartinis nulinio taško nustatymas
Preset (išankstinių nustatymų) funkcija taip
Apytikslė baterijų veikimo trukmė 20 000 h
Matavimo prietaisai skaitmeninis
Pado ilgis 149 mm
Pado plotis 100 mm
Produkto rūšis Aukščio matavimo ir ženklinimo prietaisas

Identifikavimo numeriai ir klasifikacijos

Produkto numeris 445136 300
EAN / GTIN 4946368859248

Aprašymas

Modelis:

ABSOLUTE liniuotė, pakartotinai įjungus nereikia nustatinėti atskaitos taško, neribotas perstūmimo greitis. Didelis ir lengvai valdomas smagratis. Kietmetaliu dengta ženklinimo adata ir Digimatic duomenų išvestis. Didelis LCD ekranas (skaitmenų aukštis 12 mm), kad būtų lengva ir tikslu nuskaityti.

Tiekiama:

Su baterija Nr. 081560 dyd. 357. 1 ženklinimo adata su kietmetalio galu Nr. 443510 dyd. 300.

Priedai pasirinktinai:

Laikiklis Nr. 445180 ir duomenų perdavimo laidas Nr. 497080.

Atsisiuntimai ir dokumentai

Tinkami produktai

Priedai

Atsarginės dalys