Mikrometrinių vidmačių rinkinys 50-150 mm

Prekės Nr.: 427500 50-150

Pridėti paslaugą:

  • Paslaugų pridėjimas galimas tik su JavaScript. Prašome kreiptis į savo konsultantą.
  • 4,45 € /vnt.
    Pastaba:

    Šrifto dydžio įskaitomumui įtakos gali turėti simbolių skaičius.

    Apdorojimo laikas apie 1-3 darbo dienos
  • 71,00 € /vnt.
  • 101,00 € /vnt.
reikia užklausti
Yra sandėlyje
11 vnt. yra sandėlyje
  • Norma: Gamykliniai standartai
  • Matavimo būgno padalos: 1/50
  • Pakuotė: tvirta dėžė

Produkto detalės

Techniniai duomenys

Norma Gamykliniai standartai
Matavimo ribos (diapazonas) 50 mm - 150 mm
Padalos vertė 0,01 mm
Matavimo būgno padalos 1/50 mm
Matavimo būgno ⌀ 15 mm
Vamzdžio ⌀ 12,5 mm
Matavimo prietaisai analoginis
Ilgintuvų skaičius 3
Pakuotė tvirta dėžė
Produkto rūšis 2 taškų mikrometrinis vidmatis

Identifikavimo numeriai ir klasifikacijos

Produkto numeris 427500 50-150
EAN / GTIN 4946368438320
Gamintojo numeris 137-201

Aprašymas

Modelis:

Vienas bazinis mikrometrinis vidmatis 50 − 63 mm ir įvairūs ilgintuvai. Ant bazinio mikrometrinio vidmačio pagal pasirinktą matavimo diapazoną užsukamas vienas ar keli ilgintuvai. Ilgintuvai susideda iš cilindrinių etalonų.

Aprašymas – paveikslėlis:

Apsauginis sriegio gaubtas
Ilgintuvas 13 mm
Ilgintuvas 25 mm
Bazinis mikrometrinis vidmatis 50–63 mm

Tikslumas:

(3 + ilgintuvų kiekis + L / 50) µm.

Tiekiama:

Bazinis mikrometrinis vidmatis ir ilgintuvai.