Skaitmeninis slankmatis ABS 300 mm

Prekės Nr.: 412821 300
Ar norite užsisakyti daugiau nei vieną prekę? Norėdami greitai įvesti

Pridėti paslaugą:

  • Paslaugų pridėjimas galimas tik su JavaScript. Prašome kreiptis į savo konsultantą.
  • 4,45 € /vnt.
    Pastaba:

    Šrifto dydžio įskaitomumui įtakos gali turėti simbolių skaičius.

    Apdorojimo laikas apie 1-3 darbo dienos
  • 19,25 € /vnt.
  • 22,70 € /vnt.
reikia užklausti
Yra sandėlyje
392 vnt. yra sandėlyje
  • Norma: ISO 13385
  • Padalos vertė, pasirenkama: mm / coliai
  • Gylmatis: kampuotas 3,7×1,3
  • Matavimo verčių fiksavimas: vienkartinis nulinio taško nustatymas
  • Medžiaga: Nerūdijantysis plienas, INOX

Produkto detalės

Techniniai duomenys

Norma ISO 13385
Matavimo ribos 0 mm - 300 mm
Padalos vertė 0,01 mm
Padalos vertė 0,0005 in
Padalos vertė, pasirenkama mm / coliai
Matavimo nuokrypis E MPE ±0,04 mm
Yra gyliamatis taip
Gylmatis kampuotas 3,7×1,3
Antgalių ilgis 60 mm
Matavimo verčių fiksavimas vienkartinis nulinio taško nustatymas
Automatinis išsijungimas taip
Matavimo prietaisai skaitmeninis
Medžiaga Nerūdijantysis plienas, INOX
Korpuso medžiaga Metalas
visos dalys grūdintos
Pakuotė tvirta dėžė
Maitinimas Baterijos
Baterijų kiekis 1
Įmontuotų baterijų Nr. 081560 CR2032
Produkto rūšis Universalus slankmatis

Identifikavimo numeriai ir klasifikacijos

Produkto numeris 412821 300
EAN / GTIN 4045197770264

Aprašymas

Modelis:

Didelis, ryškus skaitmeninis ekranas. Matavimo plokštumos tiksliai pritrintos.
Skaitmeninis slankmatis su absoliutine skale, nereikia nustatinėti nulio. Po maždaug 5 min. elektronika išsijungia automatiškai, o įsijungia paprasčiausiai pajudinus slankiklį.
  • Itin didelį tikslumą užtikrina stiklinė liniuotė.
  • Elektronika yra atsieta nuo korpuso ir pritvirtinta tiesiai ant stumdomos dalies. Matavimo jėga perduodama tiesiogiai matavimo kojelei. Todėl slankmatis tampa dar tikslesnis ir ilgaamžiškesnis.
  • Tvirtas metalinis korpusas.

Tiekiama:

Su baterija Nr. 081560 dyd. CR2032.

Atsisiuntimai ir dokumentai

Tinkami produktai

Atsarginės dalys
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
    Matavimo diapazonas (mm) Vnt. kaina su PVM
    Tiesioginis pirkimas

    Prisijunkite prie savo paskyros

    Į prekių krepšelį