{{ name }}
Prekės Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Prekės numeris:
EAN / GTIN:
Gamintojo numeris:
Norma | ISO 13385 | |
Matavimo ribos (diapazonas) | 0 mm - 150 mm | |
Padalos vertė | 0,05 mm | |
Padalos vertė, pasirenkama | mm / coliai | |
Padalos vertė | 1/20 mm | |
Padalos vertė | 1/128 in | |
Matavimo nuokrypis E MPE | ±0,05 mm | |
Yra gyliamatis | taip | |
Gylmatis | kampuotas 3,7×1,3 | |
Fiksavimas | Reguliavimo varžtas viršuje | |
Antgalių ilgis | 40 mm | |
Matavimo prietaisai | analoginis | |
Medžiaga | Nerūdijantis plienas, INOX | |
visos dalys | grūdintas | |
Pakuotė | Dėklas | |
Produkto rūšis | Universalus slankmatis |
Produkto numeris | 410250 150 | |
EAN / GTIN | 4059192001506 | |
Gamintojo numeris | 4100400 |
This article |
Recommendations |
|||
---|---|---|---|---|
![]() ![]() Slankmatis 150 mm
reikia užklausti
Yra sandėlyje
226 vnt. yra sandėlyje
36,25 €
be PVM
plius siuntimo kaštai
|
reikia užklausti
Yra sandėlyje
11 560 vnt. yra sandėlyje
33,20 €
be PVM
plius siuntimo kaštai
|
reikia užklausti
Yra sandėlyje
11 693 vnt. yra sandėlyje
26,20 €
be PVM
plius siuntimo kaštai
|
reikia užklausti
Yra sandėlyje
509 vnt. yra sandėlyje
60,60 €
be PVM
plius siuntimo kaštai
|
|
Padalos vertė, pasirenkama | mm / coliai | mm / coliai | mm / coliai | mm / coliai |
visos dalys | grūdintas | grūdintas | grūdintas | grūdintas |
Matavimo ribos (diapazonas) | 0 ;150 | 0 ;150 | 0 ;150 | 0 ;150 |
Padalos vertė | 1/20 | 1/20 | 1/20 | 1/20 |
Yra gyliamatis | taip | taip | taip | taip |
Produkto rūšis | Universalus slankmatis | Universalus slankmatis | Universalus slankmatis | Universalus slankmatis |
Matavimo nuokrypis E MPE | ±0,05 | ±0,05 | ±0,05 | ±0,05 |