Pirštinių pora MASTER CUT B 10

Prekės Nr.: 094416 10

Kainos pagal kiekį:

  • Nuo1pora
    7,92 € / pora
  • Nuo12pora
    6,60 € / pora
Ar norite užsisakyti daugiau nei vieną prekę? Norėdami greitai įvesti
reikia užklausti
Yra sandėlyje
8 732 vnt. yra sandėlyje
  • Pirštinių savybės: Be DMF
  • Mezgimo technologija: 18G
  • Rūbų standartas: Oeko-Tex Standard 100
  • Apsaugos klasė nuo įpjovimų: B

Produkto detalės

Techniniai duomenys

Serija MASTER CUT
Pirštinių savybės Be DMF
Mezgimo technologija 18G
Rūbų standartas Oeko-Tex Standard 100
EN 388 4X42B
Pagrindo medžiaga HPPE
Danga Puta iš nitrilo
Dangos variantai Vidinis paviršius
Pritaikymo sritys Tikslumas
Spalva pilkos / juodos
Pirštinių dydis 10
Ilgis 250 mm
Paskirtis daugkartin.
Apsaugos klasė nuo įpjovimų B
Produkto rūšis Nuo įpjovimo apsaugančios pirštinės

Identifikavimo numeriai ir klasifikacijos

Produkto numeris 094416 10
EAN / GTIN 4062406273491

Aprašymas

Modelis:

Puikiai priglunda ir yra itin patogios dėl 18 dydžio mezgimo technologijos. Maloni nitrilo putplasčio danga, užtikrinanti ypač gerą lytėjimo pojūtį ir puikų pirštų lankstumą. Dėl puikaus pirštų lankstumo gerai tinka tiksliam smulkių, aštrių dalių apdorojimui. Taip pat puikiai darbams šiek tiek alyvuotoje aplinkoje.
GARANT MASTER CUT B. Lanksti nuo įpjovimų sauganti pirštinė su apsaugos nuo įpjovimo lygiu B. Su sustiprintu nykščio lenkimu padidinamas tarnavimo laikas.

Standartas:

EN 388; EN ISO 21420

Pastaba:

Minimalus užsakomas kiekis – viena pakuotė (VPE) arba daugiau.
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
    Pirštinių dydis Vnt. kaina su PVM
    Tiesioginis pirkimas

    Prisijunkite prie savo paskyros

    Į prekių krepšelį