Įspėjamosios spalvos žieminė striukė XS

Prekės Nr.: 091654 XS
Dydžių lentelė
Ar norite užsisakyti daugiau nei vieną prekę? Norėdami greitai įvesti
reikia užklausti
Yra sandėlyje
56 vnt. yra sandėlyje
  • Audinio sudėtis: 100% poliesteris
  • Medžiagos svoris / Audinio tankumas: 190
  • Plovimas: 40 °C spalvotiems skalbiniams
  • Norma: EN ISO 20471; EN 343

Produkto detalės

Techniniai duomenys

Audinio sudėtis 100% poliesteris
Medžiagos svoris / Audinio tankumas 190 g/m2
Plovimas 40 °C spalvotiems skalbiniams
Spalva geltona / pilka
unisex dydis XS
Norma EN ISO 20471; EN 343
Produkto rūšis Įspėjamosios spalvos striukė

Identifikavimo numeriai ir klasifikacijos

Produkto numeris 091654 XS
EAN / GTIN 4062406377786

Aprašymas

Modelis:

Aukštos kokybės ir funkcionali apsauginės įspėjamosios spalvos striukė su 50 mm šviesą atspindinčiomis juostomis. Striukė yra neperšlampama ir neperpučiama, pralaidi orui.
  • Nuimamas gobtuvas.
  • Puikiai priglunda reguliuojant rankogalių plotį lipukais ir reguliuojama virvele per juosmenį.
  • Dvi šoninės kišenės ir viena kišenė ant krūtinės su užtrauktuku.
  • Papildomai viena vidinė kišenė.
  • Prailginta nugara.
  • Vienkryptis užtrauktukas.
  • Flisas ties kaklo sritimi.

Standartas:

Sertifikuota pagal EN ISO 20471, 3 klasę ir EN 343.

Atsisiuntimai ir dokumentai

Paslaugų ir produktų konsultantai

Tai galėtų Jus irgi dominti

Dydžių lentelė

HOLEX Mūsų naudinga dydžių lentelė parodys, į kuriuos prekinio ženklo dydžius turite atkreipti dėmesį HOLEX

Standartiniai vyriški
Dydis DE 42 44 46 48 50 52 54 56 58 60 62 64
Tarptautiniai dydžiai XS S M M L XL XL 2XL 3XL 3XL 4XL
Krūtinės apimtis cm 82 - 85 86 - 89 90 - 93 94 - 97 98 - 101 102 - 105 106 - 109 110 - 113 114 - 117 118 - 121 122 - 125 126 - 129
Liemens apimtis cm 77 - 80 78 - 81 82 - 85 86 - 89 90 - 93 94 - 97 98 - 101 102 - 105 106 - 109 110 - 113 114 - 117 118 - 121
Klubų apimtis cm 84 - 87 88 - 91 92 - 95 96 - 99 100 - 103 104 - 107 108 - 111 112 - 117 118 - 121 122 - 125 126 - 129 130 - 133
Žingsnio ilgis cm 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88
Aukštis cm 167 - 173 169 - 175 171 - 177 173 - 179 175 - 181 177 - 183 179 - 185 180 - 186 181 - 187 182 - 188 182 - 188 182 - 188
Stambūs vyriški dydžiai
Dydis DE 24 25 26 27 28 29
Krūtinės apimtis cm 94 - 97 98 - 101 102 - 105 106 - 109 110 - 113 114 - 117
Liemens apimtis cm 88 - 91 92 - 95 96 - 99 100 - 103 104 - 107 108 - 111
Klubų apimtis cm 98 - 101 102 - 105 106 - 109 110 - 113 114 - 119 120 - 123
Žingsnio ilgis cm 76 77 78 79 80 81
Aukštis cm 166 - 172 168 - 174 170 - 176 172 - 178 174 - 180 176 - 182
Standartiniai moteriški dydžiai
Dydis DE 34 36 38 40 42 44 46
Tarptautiniai dydžiai XS S M L L XL XL 2XL 3XL
Krūtinės apimtis cm 80 - 83 84 - 87 88 - 91 92 - 95 96 - 100 101 - 106 107 - 112 113 - 118 119 - 124
Liemens apimtis cm 66 - 69 70 - 73 74 - 77 78 - 81 82 - 85 86 - 91 92 - 96 97 - 101 102 - 106
Klubų apimtis cm 88 - 91 92 - 95 96 - 99 100 - 103 104 - 107 108 - 111 112 - 115 116 - 119 120 - 123
Žingsnio ilgis cm 80 80 80 80 80 80 80
Aukštis cm 164 - 176 164 - 176 164 - 176 164 - 176 164 - 176 164 - 176 164 - 176 164 - 176

Taip matuojama
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
    unisex dydis Vnt. kaina su PVM
    Tiesioginis pirkimas

    Prisijunkite prie savo paskyros

    Į prekių krepšelį