Manometrų rinkinys GYA-63 0-1000 bar

Prekės Nr.: 086087 0-1000
reikia užklausti
Papildomas likučių pristatymas
0 vnt. yra sandėlyje

Produkto detalės

Techniniai duomenys

Manometro rodmenų diapazonas 0 bar - 1 000 bar
Produkto rūšis Hidraulinis manometras

Identifikavimo numeriai ir klasifikacijos

Produkto numeris 086087 0-1000
EAN / GTIN 4025092156103
Gamintojo numeris GYA-63

Aprašymas

Modelis:

Bloką sudaro prijungimo blokas ir tinkamas manometras su glicerino užpildu. Alyvos jungties sriegis 3/8-NPT viduje / išorėje. Techniniai duomenys: ⌀ 63 mm; kokybės klasė 1,6%.
Visos įmontuojamos ir prijungiamos dalys atitinka metrinius standartus, tai ženkliai palengvina įmontavimo ir techninės priežiūros darbus bei atsarginių dalių įsigijimą. 100 % suderinama su visomis rinkoje esančiomis 700 bar hidraulinėmis sistemomis.

Paskirtis:

Manometras tinka visoms rankinėms pompoms Nr. 086050.

Pastaba:

Uždaros sistemos yra iš anksto sumontuotos, pripildytos ir nuorintos gamykloje.