Gylmatis 100 mm

Prekės Nr.: 418000 100
Ar norite užsisakyti daugiau nei vieną prekę? Norėdami greitai įvesti

Pridėti paslaugą:

  • Paslaugų pridėjimas galimas tik su JavaScript. Prašome kreiptis į savo konsultantą.
  • 4,45 € /vnt.
    Pastaba:

    Šrifto dydžio įskaitomumui įtakos gali turėti simbolių skaičius.

    Apdorojimo laikas apie 1-3 darbo dienos
  • 9,45 € /vnt.
  • 17,00 € /vnt.
reikia užklausti
Yra sandėlyje
732 vnt. yra sandėlyje
  • Norma: ISO 13385
  • Medžiaga: Nerūdijantis plienas, INOX
  • visos dalys: grūdintas
  • Pakuotė: Dėklas

Produkto detalės

Techniniai duomenys

Norma ISO 13385
Matavimo ribos (diapazonas) 0 mm - 100 mm
Padalos vertė 1/20 mm
Nonijaus ilgis 39 mm
Matavimo nuokrypis E MPE ±0,05 mm
Matavimo antgalis a 1 mm
Matavimo antgalis b 8 mm
Matavimo prietaisai analoginis
Medžiaga Nerūdijantis plienas, INOX
visos dalys grūdintas
Tiltelio ilgis 50 mm
Matavimo liniuotės skersmuo 8×3 mm
Pakuotė Dėklas
Produkto rūšis Gylmatis

Identifikavimo numeriai ir klasifikacijos

Produkto numeris 418000 100
EAN / GTIN 4045197326997

Aprašymas

Modelis:

Matavimo liniuotė ir nonijaus skalė su aiškiai išgraviruotomis padalomis. Matavimo plokštumos kruopščiai nušlifuotos. Nonijaus skalė matinė, chromuota.
Matavimo liniuotė priekyje su plonu, grūdintu matavimo strypu (1,0 mm ⌀, 8 mm ilgio). Keičiama matavimo liniuotės padėtis.

Tiekiama:

Nuo dyd. 500 dėžutėje.
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
    Matavimo diapazonas (mm) Vnt. kaina su PVM
    Tiesioginis pirkimas

    Prisijunkite prie savo paskyros

    Į prekių krepšelį